

CHF 302.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 302.40 | - |
10+ | CHF 263.10 | 13.00% |
30+ | CHF 259.95 | 14.04% |
50+ | CHF 257.00 | 15.01% |
75+ | CHF 251.85 | 16.72% |
113+ | CHF 246.80 | 18.39% |
170+ | CHF 241.85 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Abzugslänge | 67.5 mm |
T | 2" |
C | 67.5 mm |
H | 565 mm |
Code | MKE24-32FAL |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |