

CHF 132.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.10 | - |
10+ | CHF 114.90 | 13.02% |
30+ | CHF 113.55 | 14.04% |
50+ | CHF 112.30 | 14.99% |
75+ | CHF 110.00 | 16.73% |
113+ | CHF 107.80 | 18.40% |
170+ | CHF 105.60 | 20.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Abzugslänge | 56 mm |
T | 1.1/2" |
C | 56 mm |
Code | MKE24-24FAL |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |