

CHF 597.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 597.70 | - |
10+ | CHF 520.00 | 13.00% |
30+ | CHF 514.10 | 13.99% |
50+ | CHF 508.05 | 15.00% |
75+ | CHF 497.90 | 16.70% |
113+ | CHF 487.95 | 18.36% |
170+ | CHF 478.25 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 79.4 mm |
Schenkellänge | 121.5 mm |
Abzugslänge | 106.5 mm |
T | 2" |
C | 106.5 mm |
H | 121.5 mm |
Code | MKE24-32FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |