

CHF 284.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 284.25 | - |
10+ | CHF 247.35 | 12.98% |
30+ | CHF 244.50 | 13.98% |
50+ | CHF 241.75 | 14.95% |
75+ | CHF 236.90 | 16.66% |
113+ | CHF 232.15 | 18.33% |
170+ | CHF 227.55 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Schenkellänge | 109 mm |
Abzugslänge | 106.3 mm |
T | 1.1/2" |
C | 106.3 mm |
H | 109 mm |
Code | MKE24-24FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
CHF 111.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027