

CHF 296.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 296.15 | - |
10+ | CHF 257.70 | 12.98% |
30+ | CHF 254.70 | 14.00% |
50+ | CHF 251.75 | 14.99% |
75+ | CHF 246.70 | 16.70% |
113+ | CHF 241.75 | 18.37% |
170+ | CHF 236.90 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 2" in |
SAE-Flansch | 71.4 mm |
Abzugslänge | 80.5 mm |
T | 2" |
C | 80.5 mm |
Code | MKE24-32FAS |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |