

CHF 164.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.15 | - |
10+ | CHF 142.80 | 13.01% |
30+ | CHF 141.15 | 14.01% |
50+ | CHF 139.50 | 15.02% |
75+ | CHF 136.75 | 16.69% |
113+ | CHF 134.00 | 18.37% |
170+ | CHF 131.30 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -24 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Abzugslänge | 68.5 mm |
T | 1.1/2" |
C | 68.5 mm |
Code | MKE24-24FAS |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
CHF 71.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026