

CHF 222.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.45 | - |
10+ | CHF 193.50 | 13.01% |
30+ | CHF 191.20 | 14.05% |
50+ | CHF 189.05 | 15.01% |
75+ | CHF 185.30 | 16.70% |
113+ | CHF 181.60 | 18.36% |
170+ | CHF 178.00 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/8-12 |
Schenkellänge | 78 mm |
Abzugslänge | 792 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.5/8" - 12 |
C | 792 mm |
H | 78 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UMJ90° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |