

CHF 205.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.15 | - |
10+ | CHF 178.45 | 13.01% |
30+ | CHF 176.45 | 13.99% |
50+ | CHF 174.45 | 14.96% |
75+ | CHF 170.90 | 16.70% |
113+ | CHF 167.55 | 18.33% |
170+ | CHF 164.20 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/8-12 |
Schenkellänge | 37 mm |
Abzugslänge | 937 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.5/8" - 12 |
C | 937 mm |
H | 37 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UMJ45° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |