

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.00 | - |
10+ | CHF 133.15 | 12.97% |
30+ | CHF 131.65 | 13.95% |
50+ | CHF 130.10 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 11/16-12 |
Schenkellänge | 33 mm |
Abzugslänge | 100.7 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.11/16" - 12 |
C | 100.7 mm |
H | 33 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UFS45° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |