

CHF 106.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.29inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.65 | - |
10+ | CHF 92.75 | 13.03% |
30+ | CHF 91.80 | 13.92% |
50+ | CHF 90.60 | 15.05% |
75+ | CHF 88.80 | 16.74% |
113+ | CHF 87.10 | 18.33% |
170+ | CHF 85.30 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 11/16-12 |
Abzugslänge | 47.2 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.11/16" - 12 |
C | 47.2 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UFS |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |