

CHF 177.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.05 | - |
10+ | CHF 154.00 | 13.02% |
30+ | CHF 152.20 | 14.04% |
50+ | CHF 150.40 | 15.05% |
75+ | CHF 147.45 | 16.72% |
113+ | CHF 144.50 | 18.38% |
170+ | CHF 141.65 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Rohr Aussendurchmesser | 38 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 101 mm |
Abzugslänge | 100.2 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
T | M52x2 |
C | 100.2 mm |
H | 101 mm |
E | 60 mm |
Code | MKE20-38DKOS90° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |