

CHF 167.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.05 | - |
10+ | CHF 145.20 | 13.08% |
30+ | CHF 143.65 | 14.01% |
50+ | CHF 141.95 | 15.03% |
75+ | CHF 139.10 | 16.73% |
113+ | CHF 136.30 | 18.41% |
170+ | CHF 133.60 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Rohr Aussendurchmesser | 38 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Schenkellänge | 48 mm |
Abzugslänge | 115 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
T | M52x2 |
C | 115 mm |
H | 48 mm |
E | 60 mm |
Code | MKE20-38DKOS45° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |