

CHF 102.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.30 | - |
10+ | CHF 89.00 | 13.00% |
30+ | CHF 88.00 | 13.98% |
50+ | CHF 87.00 | 14.96% |
75+ | CHF 85.20 | 16.72% |
113+ | CHF 83.50 | 18.38% |
170+ | CHF 81.90 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Rohr Aussendurchmesser | 38 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Abzugslänge | 45.3 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
T | M52x2 |
C | 45.3 mm |
E | 60 mm |
Code | MKE20-38DKOS |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
CHF 26.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026