

CHF 165.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.90 | - |
10+ | CHF 144.35 | 12.99% |
30+ | CHF 142.65 | 14.01% |
50+ | CHF 141.05 | 14.98% |
75+ | CHF 138.25 | 16.67% |
113+ | CHF 135.45 | 18.35% |
170+ | CHF 132.75 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Schenkellänge | 40 mm |
Abzugslänge | 29.2 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/4" |
C | 29.2 mm |
H | 40 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UMBO45° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |