

CHF 75.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.50 | - |
10+ | CHF 65.85 | 12.78% |
30+ | CHF 65.00 | 13.91% |
50+ | CHF 64.25 | 14.90% |
75+ | CHF 62.95 | 16.62% |
113+ | CHF 61.75 | 18.21% |
170+ | CHF 60.45 | 19.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Abzugslänge | 292 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/4" |
C | 292 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20UMBO |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |