

CHF 100.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.10 | - |
10+ | CHF 87.10 | 12.99% |
30+ | CHF 86.00 | 14.09% |
50+ | CHF 85.05 | 15.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 37° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/8-12 |
Abzugslänge | 45.5 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
T | 1.5/8" - 12 |
C | 45.5 mm |
E | 46 mm |
Code | MKE20-20AGJ |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |