

CHF 116.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.10 | - |
10+ | CHF 101.00 | 13.01% |
30+ | CHF 99.85 | 14.00% |
50+ | CHF 98.60 | 15.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
Abzugslänge | 46.2 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
T | 1.1/4" |
C | 46.2 mm |
E | 46 mm |
Code | MKE20-20AKB |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |