

CHF 108.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.25 | - |
10+ | CHF 94.15 | 13.03% |
30+ | CHF 93.15 | 13.95% |
50+ | CHF 92.05 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 60° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
Abzugslänge | 442 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/4" |
C | 442 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE20-20AGB |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |