

CHF 224.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 224.75 | - |
10+ | CHF 195.55 | 12.99% |
30+ | CHF 193.35 | 13.97% |
50+ | CHF 191.05 | 14.99% |
75+ | CHF 187.30 | 16.66% |
113+ | CHF 183.50 | 18.35% |
170+ | CHF 179.85 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Schenkellänge | 85 mm |
Abzugslänge | 91 mm |
T | 1.1/2" |
C | 91 mm |
H | 85 mm |
Code | MKE20-24FAL90° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |