

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.55 | - |
10+ | CHF 133.55 | 13.03% |
30+ | CHF 132.10 | 13.97% |
50+ | CHF 130.45 | 15.04% |
75+ | CHF 127.85 | 16.74% |
113+ | CHF 125.25 | 18.43% |
170+ | CHF 122.75 | 20.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 50.8 mm |
Schenkellänge | 81 mm |
Abzugslänge | 96.5 mm |
T | 1.1/4" |
C | 96.5 mm |
H | 81 mm |
Code | MKE20-20FAL90° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |