

CHF 286.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 286.15 | - |
10+ | CHF 249.05 | 12.97% |
30+ | CHF 246.20 | 13.96% |
50+ | CHF 243.35 | 14.96% |
75+ | CHF 238.55 | 16.63% |
113+ | CHF 233.75 | 18.31% |
170+ | CHF 229.05 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Schenkellänge | 40 mm |
Abzugslänge | 40 mm |
T | 1.1/2" |
C | 96 mm |
H | 40 mm |
Code | MKE20-24FAL45° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |