

CHF 134.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.90 | - |
10+ | CHF 117.45 | 12.94% |
30+ | CHF 116.05 | 13.97% |
50+ | CHF 114.65 | 15.01% |
75+ | CHF 112.40 | 16.68% |
113+ | CHF 110.10 | 18.38% |
170+ | CHF 107.90 | 20.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 50.8 mm |
Schenkellänge | 325 mm |
Abzugslänge | 32.5 mm |
T | 1.1/4" |
C | 100.5 mm |
H | 32.5 mm |
Code | MKE20-20FAL45° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |