

CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.00 | - |
10+ | CHF 122.70 | 12.98% |
30+ | CHF 121.15 | 14.08% |
50+ | CHF 119.90 | 14.96% |
75+ | CHF 117.50 | 16.67% |
113+ | CHF 115.10 | 18.37% |
170+ | CHF 112.80 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Abzugslänge | 55.7 mm |
T | 1.1/2" |
C | 55.7 mm |
Code | MKE20-24FAL |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |