

CHF 286.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 286.75 | - |
10+ | CHF 249.55 | 12.97% |
30+ | CHF 246.55 | 14.02% |
50+ | CHF 243.80 | 14.98% |
75+ | CHF 238.90 | 16.69% |
113+ | CHF 234.10 | 18.36% |
170+ | CHF 229.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Schenkellänge | 103.5 mm |
Abzugslänge | 92.5 mm |
T | 1.1/2" |
C | 92.5 mm |
H | 103.5 mm |
Code | MKE20-24FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |