

CHF 169.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.70 | - |
10+ | CHF 147.65 | 12.99% |
30+ | CHF 146.00 | 13.97% |
50+ | CHF 144.35 | 14.94% |
75+ | CHF 141.50 | 16.62% |
113+ | CHF 138.65 | 18.30% |
170+ | CHF 135.85 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54 mm |
Schenkellänge | 91 mm |
Abzugslänge | 87.5 mm |
T | 1.1/4" |
C | 87.5 mm |
H | 91 mm |
Code | MKE20-20FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
CHF 72.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026