

CHF 171.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.20 | - |
10+ | CHF 149.00 | 12.97% |
30+ | CHF 147.30 | 13.96% |
50+ | CHF 145.45 | 15.04% |
75+ | CHF 142.60 | 16.71% |
113+ | CHF 139.75 | 18.37% |
170+ | CHF 137.00 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/2" in |
SAE-Flansch | 60.3 mm |
Abzugslänge | 68.2 mm |
T | 1.1/2" |
C | 68.2 mm |
Code | MKE20-24FAS |
Schlauch Innen-Ø | 31.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |