

CHF 102.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.10 | - |
10+ | CHF 88.80 | 13.03% |
30+ | CHF 87.75 | 14.05% |
50+ | CHF 86.90 | 14.89% |
75+ | CHF 85.10 | 16.65% |
113+ | CHF 83.40 | 18.32% |
170+ | CHF 81.80 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/16-12 |
Schenkellänge | 31 mm |
Abzugslänge | 795 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1.5/16" - 12 |
C | 795 mm |
H | 31 mm |
E | 38 mm |
Code | MKE16-16UMJ45° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |