

CHF 56.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.24inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.65 | - |
10+ | CHF 49.20 | 13.15% |
30+ | CHF 48.60 | 14.21% |
50+ | CHF 48.15 | 15.00% |
75+ | CHF 47.15 | 16.77% |
113+ | CHF 46.25 | 18.36% |
170+ | CHF 45.30 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 5/16-12 |
Abzugslänge | 22.5 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1.5/16" - 12 |
C | 22.5 mm |
E | 38 mm |
Code | MKE16-16UMJ |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
CHF 32.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027