

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.05inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.80 | - |
10+ | CHF 88.60 | 12.97% |
30+ | CHF 87.60 | 13.95% |
50+ | CHF 86.60 | 14.93% |
75+ | CHF 84.80 | 16.70% |
113+ | CHF 83.10 | 18.37% |
170+ | CHF 81.50 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Rohr Aussendurchmesser | 30 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Schenkellänge | 79 mm |
Abzugslänge | 89 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | M42x2 |
C | 89 mm |
H | 79 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE16-30DKOS90° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
CHF 36.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026