

CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.75 | - |
10+ | CHF 52.95 | 12.84% |
30+ | CHF 52.25 | 13.99% |
50+ | CHF 51.65 | 14.98% |
75+ | CHF 50.65 | 16.63% |
113+ | CHF 49.55 | 18.44% |
170+ | CHF 48.60 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Rohr Aussendurchmesser | 30 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Abzugslänge | 40.7 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | M42x2 |
C | 40.7 mm |
E | 50 mm |
Code | MKE16-30DKOS |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
CHF 17.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026