

CHF 131.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.72inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 131.10 | - |
10+ | CHF 114.10 | 12.97% |
30+ | CHF 112.75 | 14.00% |
50+ | CHF 111.45 | 14.99% |
75+ | CHF 109.20 | 16.70% |
113+ | CHF 107.10 | 18.31% |
170+ | CHF 104.90 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 71 mm |
Abzugslänge | 71 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" |
C | 71 mm |
H | 71 mm |
E | 38 mm |
Code | MKE16-16UMBO90° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |