

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 34 mm |
Abzugslänge | 26.5 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" |
C | 26.5 mm |
H | 34 mm |
E | 38 mm |
Code | MKE16-16UMBO45° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |