

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.75inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.35 | - |
10+ | CHF 47.30 | 12.97% |
30+ | CHF 46.85 | 13.80% |
50+ | CHF 46.25 | 14.90% |
75+ | CHF 45.30 | 16.65% |
113+ | CHF 44.35 | 18.40% |
170+ | CHF 43.50 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 60° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Abzugslänge | 265 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" |
C | 265 mm |
E | 38 mm |
Code | MKE16-16UMBO |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3000 psi |