

CHF 72.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.40 | - |
10+ | CHF 63.00 | 12.98% |
30+ | CHF 62.25 | 14.02% |
50+ | CHF 61.55 | 14.99% |
75+ | CHF 60.25 | 16.78% |
113+ | CHF 59.10 | 18.37% |
170+ | CHF 57.90 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 24° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Rohr Aussendurchmesser | 30 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Abzugslänge | 40 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
T | M42x2 |
C | 40 mm |
E | 46 mm |
Code | MKE16-30CES |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |