

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Konisch |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
Abzugslänge | 41 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
T | 1" |
C | 41 mm |
E | 36 mm |
Code | MKE16-16AKB |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |