

CHF 75.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.18inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.10 | - |
10+ | CHF 65.30 | 13.05% |
30+ | CHF 64.55 | 14.05% |
50+ | CHF 63.85 | 14.98% |
75+ | CHF 62.55 | 16.71% |
113+ | CHF 61.35 | 18.31% |
170+ | CHF 60.05 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 60° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
Abzugslänge | 38 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
T | 1" |
C | 38 mm |
E | 41 mm |
Code | MKE16-16AGB |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |