

CHF 154.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 154.70 | - |
10+ | CHF 134.70 | 12.93% |
30+ | CHF 133.15 | 13.93% |
50+ | CHF 131.60 | 14.93% |
75+ | CHF 128.95 | 16.65% |
113+ | CHF 126.40 | 18.29% |
170+ | CHF 123.85 | 19.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 44.5 mm |
Schenkellänge | 69 mm |
Abzugslänge | 72 mm |
T | 1.1/4" |
C | 72 mm |
H | 69 mm |
Code | MKE16-20FAL90° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |