

CHF 161.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.90 | - |
10+ | CHF 140.80 | 13.03% |
30+ | CHF 139.15 | 14.05% |
50+ | CHF 137.60 | 15.01% |
75+ | CHF 134.85 | 16.71% |
113+ | CHF 132.20 | 18.34% |
170+ | CHF 129.55 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 44.5 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
Abzugslänge | 30 mm |
T | 1.1/4" |
C | 96 mm |
H | 30 mm |
Code | MKE16-20FAL45° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |