

CHF 95.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.65 | - |
10+ | CHF 83.25 | 12.96% |
30+ | CHF 82.25 | 14.01% |
50+ | CHF 81.35 | 14.95% |
75+ | CHF 79.65 | 16.73% |
113+ | CHF 78.05 | 18.40% |
170+ | CHF 76.55 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 50.8 mm |
Abzugslänge | 51.5 mm |
T | 1.1/4" |
C | 51.5 mm |
Code | MKE16-20FAL |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |