

CHF 182.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.66inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.85 | - |
10+ | CHF 159.00 | 13.04% |
30+ | CHF 157.35 | 13.95% |
50+ | CHF 155.45 | 14.98% |
75+ | CHF 152.40 | 16.65% |
113+ | CHF 149.35 | 18.32% |
170+ | CHF 146.35 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54 mm |
Schenkellänge | 80 mm |
Abzugslänge | 77 mm |
T | 1.1/4" |
C | 77 mm |
H | 80 mm |
Code | MKE16-20FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |