

CHF 149.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 149.35 | - |
10+ | CHF 129.90 | 13.02% |
30+ | CHF 128.45 | 13.99% |
50+ | CHF 126.95 | 15.00% |
75+ | CHF 124.40 | 16.71% |
113+ | CHF 121.95 | 18.35% |
170+ | CHF 119.50 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54 mm |
Schenkellänge | 44 mm |
Abzugslänge | 91.3 mm |
T | 1.1/4" |
C | 91.3 mm |
H | 44 mm |
Code | MKE16-20FAS45° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |