

CHF 98.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.80 | - |
10+ | CHF 85.95 | 13.01% |
30+ | CHF 85.00 | 13.97% |
50+ | CHF 84.00 | 14.98% |
75+ | CHF 82.30 | 16.70% |
113+ | CHF 80.60 | 18.42% |
170+ | CHF 79.05 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 44.5 mm |
Schenkellänge | 35 mm |
Abzugslänge | 94.8 mm |
T | 1" |
C | 94.8 mm |
H | 35 mm |
Code | MKE16-16FAS45° |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |