

CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.90 | - |
10+ | CHF 62.50 | 13.07% |
30+ | CHF 61.80 | 14.05% |
50+ | CHF 61.20 | 14.88% |
75+ | CHF 59.90 | 16.69% |
113+ | CHF 58.75 | 18.29% |
170+ | CHF 57.55 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
SAE-Flansch Dimension | 1" in |
SAE-Flansch | 47.6 mm |
Abzugslänge | 54 mm |
T | 1" |
C | 54 mm |
Code | MKE16-16FAS |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |