

CHF 70.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.15 | - |
10+ | CHF 61.25 | 12.69% |
30+ | CHF 60.35 | 13.97% |
50+ | CHF 59.70 | 14.90% |
75+ | CHF 58.55 | 16.54% |
113+ | CHF 57.35 | 18.25% |
170+ | CHF 56.25 | 19.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/16-12 |
Schenkellänge | 27.5 mm |
Abzugslänge | 66 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 1.1/16" - 12 |
C | 66 mm |
H | 27.5 mm |
E | 32 mm |
Code | MKE12-12UMJ45° |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |