

CHF 42.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.35 | - |
10+ | CHF 36.80 | 13.11% |
30+ | CHF 36.40 | 14.05% |
50+ | CHF 36.00 | 14.99% |
75+ | CHF 35.25 | 16.77% |
113+ | CHF 34.50 | 18.54% |
170+ | CHF 33.85 | 20.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Innenkonus 37° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/16-12 |
Abzugslänge | 18.7 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 1.1/16" - 12 |
C | 18.7 mm |
E | 32 mm |
Code | MKE12-12UMJ |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |