

CHF 44.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.27inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.65 | - |
10+ | CHF 38.95 | 12.77% |
30+ | CHF 38.60 | 13.55% |
50+ | CHF 38.00 | 14.89% |
75+ | CHF 37.20 | 16.69% |
113+ | CHF 36.50 | 18.25% |
170+ | CHF 35.80 | 19.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 3/16-12 |
Abzugslänge | 40 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
T | 1.3/16" - 12 |
C | 40 mm |
E | 36 mm |
Code | MKE12-12UFS |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |