

CHF 69.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.97inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.35 | - |
10+ | CHF 60.30 | 13.05% |
30+ | CHF 59.65 | 13.99% |
50+ | CHF 58.85 | 15.14% |
75+ | CHF 57.65 | 16.87% |
113+ | CHF 56.55 | 18.46% |
170+ | CHF 55.40 | 20.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 24° mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Rohr Aussendurchmesser | 25 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Schenkellänge | 36 mm |
Abzugslänge | 81 mm |
Schlüsselweite | 46 mm |
T | M36x2 |
C | 81 mm |
H | 36 mm |
E | 46 mm |
Code | MKE12-25DKOS45° |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
CHF 22.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026