

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Dichtkegel 37° |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/16-12 |
Abzugslänge | 34.9 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
T | 1.1/16" - 12 |
C | 34.9 mm |
E | 27 mm |
Code | MKE12-12AGJ |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |