

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.30 | - |
10+ | CHF 68.95 | 13.05% |
30+ | CHF 68.15 | 14.06% |
50+ | CHF 67.45 | 14.94% |
75+ | CHF 66.15 | 16.58% |
113+ | CHF 64.75 | 18.35% |
170+ | CHF 63.50 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Schlaucharmatur Typ | HC |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlußart | HC |
Dichtform | Flachdichtend mit O-Ring |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
SAE-Flansch Dimension | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.3 mm |
Schenkellänge | 64 mm |
Abzugslänge | 64 mm |
T | 3/4" |
C | 64 mm |
H | 64 mm |
Code | MKE12-12FAS90° |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |