FLEXION

FLEXION Pressarmatur HC10SHS

  • ERIKS:12947802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.00inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.55

-

10+

CHF 37.05

12.93%

30+

CHF 36.65

13.87%

50+

CHF 36.15

15.04%

75+

CHF 35.45

16.69%

113+

CHF 34.65

18.57%

170+

CHF 34.00

20.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Schlaucharmatur Typ
HC
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Anschlußart
HC
Dichtform
Dichtkegel 24° mit O-Ring
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
Rohr Aussendurchmesser
20 mm
Gewindemaß (metrisch)
M 30x2 mm
Abzugslänge
34.4 mm
Schlüsselweite
36 mm
T
M30x2
C
34.4 mm
E
36 mm
Code
MKE10-20DKOS
Schlauch Innen-Ø
15.9 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar